ENPAC 1395-YE Spill Kit, 62 Gallon Absorption Capacity, Oil Only, 650 Lbs. Load Capacity | AF2RFW 6XGJ5

ENPAC 1395-YE Spill Kit, 62 gallonan absorptiokapasiteetti, vain öljy, 650 lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2RFW Malli: 1395-YERistiviite: 6XGJ5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,171.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriTurvallisuus keltainen
Säiliön koko95 gal.
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Absorboitu määrä / kg.62 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)112.27
Laivan pituus (cm)76.96
Laivan leveys (cm)76.96
HS-koodi3906905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuotokapasiteettiImeytymiskykyVäriAbsorboitu määrä / kg.LeveysSäiliön kokocontainer TyyppiKorkeusHinta
ENPAC 13-WML-O Seinäkiinnityskaappi, Suuri, Öljy 15 Gallona Kapasiteetti | AC7EKU 38E788 13-WML-O--Keltainen15 gal.--kaappi-€431.45
ENPAC 13-WMXL-O seinäasennuslokero, erittäin suuri, vain öljy, kapasiteetti 25 gallonaa | AC7ELA 38E794 13-WMXL-O--Keltainen25 gal.--kaappi-€530.73
ENPAC 1399-YE LS -vuotosarja, pyörällinen tölkki, kapasiteetti 62 gallonaa, vain öljy | AD2TDZ 3TYL5 1399-VU LS--Keltainen62 gal.-95 gal.Pyöräinen rumpu-€1,065.00
ENPAC 1312-YE LS Spill Kit, kapasiteetti 10 gallonaa, vain öljy | AD2TEG 3TYR2 1312-VU LS--Keltainen10 gal.--Duffle laukku-€231.29
ENPAC 1352-YELS Spill Kit, kapasiteetti 31 gallonaa, vain öljy, pyörällinen tölkki | AD2YJU 3WMN5 1352 YELS--Keltainen31 gal.-50 gal.Pyöräinen rumpu-€906.73
ENPAC 13-30-O-PI Spill Kit Can, kapasiteetti 23 gallonaa, vain öljy | AD9JYH 4TAJ5 13-30-O-PI---23 gal.-30 gal.Rumpu-€467.38
ENPAC 1399-YE-SD-GA Spill Kit, Pyörällinen, 61 Gallonan absorptiokapasiteetti, Vain öljy | AD9JYM 4TAJ9 1399-YE-SD-GA---61 gal.-95 gal.Pyöräinen rumpu-€1,249.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1395-YE Spill Kit, 62 gallonan absorptiokapasiteetti, vain öljy, 650 lbs. Kuormituskapasiteetti
€1,171.58 / yksikkö