Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHC6-6FM -liittimen runko 3 / 8-18-rungon teräs | AF6WMK 20LH96

SNAP-TITE VHC6-6FM-liittimen runko 3/8-18 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WMK Malli: VHC6-6FMRistiviite: 20LH96

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus5 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine4500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 8 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE VHC6-6EM -kytkimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runko terästä | AF6WMH 20LH94 VHC6-6EMUNF2.25 "-40 - 200 astetta Fhyvä€72.83
SNAP-TITE VHC6-6F -liittimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runko terästä | AF6WMJ 20LH95 VHC6-6FFNPT1 29 / 32 "-40 - 200 astetta Fhyvä€46.86
SNAP-TITE VHC6-6FV -kytkimen runko 3 / 8-18 runkoteräs | AF6WML 20LH97 VHC6-6FVFNPT--20 - 375 astetta FVitoton€49.86
SNAP-TITE VHC6-6M -liittimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runko terästä | AF6WMM 20LH98 VHC6-6MMNPT2 13 / 64 "-40 - 200 astetta Fhyvä€58.29
SNAP-TITE VHC6-6MV Kytkimen runko 3 / 8-18 Rungon teräs | AF6WMN 20LH99 VHC6-6MVMNPT--20 - 375 astetta FVitoton€65.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHC6-6FM-liittimen runko 3/8-18 runko terästä
€79.66 / yksikkö