Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHC12-12EFV Runko 1-1 / 16-12 3/4 tuumaa Runko Teräs | AF6WLK 20LH73

SNAP-TITE VHC12-12EFV Runko 1-1/16-12 3/4 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AF6WLK Malli: VHC12-12EFVRistiviite: 20LH73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiUNF
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus25 gpm
Pituus2 59 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine3500 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1-1 / 16 "-12
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliKierteen kokoHinta
SNAP-TITE VHC12-12EMV -kytkimen runko 1-1 / 16-12 Rungon teräs | AF6WLM 20LH75 VHC12-12EMVMSAE25 gpm3500 psi-20 - 375 astetta FVitoton1-1 / 16 "-12€113.87
SNAP-TITE VHC8-8EMV Kytkimen runko 3 / 4-16 Rungon teräs | AF6WMR 20LJ03 VHC8-8EMVMSAE14 gpm4000 psi-20 - 375 astetta FVitoton3 / 4 "-16€91.77
SNAP-TITE VPHC12-12EF Runko 1-1 / 16-12 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WPK 20LJ43 VPHC12-12EFFSAE25 gpm3500 psi-40 - 200 astetta Fhyvä1-1 / 16 "-12€188.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHC12-12EFV Runko 1-1/16-12 3/4 tuumaa terästä
€143.82 / yksikkö