Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHN8-8MV Kytkinnippa 1 / 2-14 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6VMN 20LH10

SNAP-TITE SVHN8-8MV liitinnippa 1/2-14 runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6VMN Malli: SVHN8-8MVRistiviite: 20LH10
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
€258.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus14 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine3750 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 2 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SVHN8-8M nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6VMM 20LH09 SVHN8-8MMNPT14 gpm2 15 / 32 "3750 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€254.55
SNAP-TITE SPHN8-8F Nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFC 20LG44 SPHN8-8FFNPS14 gpm1 23 / 32 "8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€60.11
SNAP-TITE SPHN8-8M nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFD 20LG45 SPHN8-8MMNPT14 gpm1 1 / 64 "8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€63.77
SNAP-TITE SVEAN8-8F nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFR 20LG58 SVEAN8-8FFNPT14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€250.86
SNAP-TITE SVEAN8-8M nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFT 20LG59 SVEAN8-8MMNPT14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€304.61
SNAP-TITE SVHN8-8F Nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WHU 20LH07 SVHN8-8FFNPS14 gpm1 63 / 64 "3750 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€208.85
SNAP-TITE SVHN8-8FV Kytkinnippa 1 / 2-14 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHV 20LH08 SVHN8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€215.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHN8-8MV liitinnippa 1/2-14 runko 316 ruostumatonta terästä
€258.59 / yksikkö