Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHN20-20F Nänni 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tuuman runko ruostumatonta terästä | AF6WHC 20LG91

SNAP-TITE SVHN20-20F Nippa 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tuuman runko ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WHC Malli: SVHN20-20FRistiviite: 20LG91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€666.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1.25 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus55 gpm
Pituus3 27 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-1/4"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineHinta
SNAP-TITE SPHN20-20F Nänni 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tuuman runko ruostumatonta terästä | AF6WET 20LG35 SPHN20-20FNPT70 gpm2 7 / 32 "3000 psi€293.71
SNAP-TITE SVHN20-20M nänni 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tuuman runko ruostumatonta terästä | AF6WHE 20LG93 SVHN20-20MMNPT55 gpm3.375 "1500 psi€918.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHN20-20F Nippa 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tuuman runko ruostumatonta terästä
€666.33 / yksikkö