Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SPHN4-2F nänni 1 / 8-27 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEW 20LG38

SNAP-TITE SPHN4-2F Nippa 1/8-27 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WEW Malli: SPHN4-2FRistiviite: 20LG38
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
€69.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus3.8 gpm
Pituus1 7 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaEi
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 8 "-27
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307290030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusMax. PaineHinta
SNAP-TITE SPHN4-2M nänni 1 / 8-27 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEX 20LG39 SPHN4-2MMNPT1 7 / 32 "10,000 psi€61.46
SNAP-TITE SVHN4-2F nänni 1 / 8-27 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WHJ 20LG97 SVHN4-2FFNPS1.5935000 psi€124.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SPHN4-2F Nippa 1/8-27 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€69.81 / yksikkö