Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SH71-3C4-4FV Kytkimen runko 1 / 4-18 Hp ruostumaton teräs | AF6WDF 20LG01

SNAP-TITE SH71-3C4-4FV-liittimen runko 1/4-18 runko Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WDF Malli: SH71-3C4-4FVRistiviite: 20LG01

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,398.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliHP ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus5 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliHP ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 4 "-18
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE SH71-3C4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDE 20LF99 SH71-3C4-4FNPTF-40 - 200 astetta Fhyvä€1,436.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C4-4FV-liittimen runko 1/4-18 runko Hp ruostumatonta terästä
€1,398.95 / yksikkö