Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE S71-3N8-8F Nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WKH 20LH48

SNAP-TITE S71-3N8-8F Nippa 1/2-14 1/2 tuumaa runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WKH Malli: S71-3N8-8FRistiviite: 20LH48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus20 gpm
Pituus2.375 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine5000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 2 "-14
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SVHN8-8M nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6VMM 20LH09 SVHN8-8MMNPT14 gpm2 15 / 32 "3750 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€280.42
SNAP-TITE SVHN8-8MV Kytkinnippa 1 / 2-14 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6VMN 20LH10 SVHN8-8MVMNPT14 gpm-3750 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€285.19
SNAP-TITE SPHN8-8F Nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFC 20LG44 SPHN8-8FFNPS14 gpm1 23 / 32 "8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€66.29
SNAP-TITE SPHN8-8M nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFD 20LG45 SPHN8-8MMNPT14 gpm1 1 / 64 "8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€67.86
SNAP-TITE SVEAN8-8F nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFR 20LG58 SVEAN8-8FFNPT14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€276.68
SNAP-TITE SVEAN8-8M nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFT 20LG59 SVEAN8-8MMNPT14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€335.95
SNAP-TITE SVHN8-8F Nänni 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WHU 20LH07 SVHN8-8FFNPS14 gpm1 63 / 64 "3750 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€213.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE S71-3N8-8F Nippa 1/2-14 1/2 tuumaa runko 316 ruostumatonta terästä
€260.45 / yksikkö