Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE S71-3N6-6FV Kytkinnippa 3 / 8-18 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WKE 20LH45

SNAP-TITE S71-3N6-6FV Liitinnippa 3/8-18 Runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WKE Malli: S71-3N6-6FVRistiviite: 20LH45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus12 GPM
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine5000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 8 "-18
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SPHN6-6F Nänni 3 / 8-18 3/8 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFA 20LG42 SPHN6-6FFNPS7.2 gpm1 33 / 64 "8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€54.23
SNAP-TITE SPHN6-6M nänni 3 / 8-18 3/8 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFB 20LG43 SPHN6-6MMNPT7.2 gpm63 / 64 "8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€54.23
SNAP-TITE SVHN6-6F Nänni 3 / 8-18 3/8 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WHQ 20LH04 SVHN6-6FFNPS5 gpm1 27 / 32 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€163.97
SNAP-TITE SVHN6-6FV -liitinnippa 3 / 8-18 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHR 20LH05 SVHN6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€107.39
SNAP-TITE SVHN6-6M nänni 3 / 8-18 3/8 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WHT 20LH06 SVHN6-6MNPT5 gpm2 9 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€179.63
SNAP-TITE S71-3N6-6F Nänni 3 / 8-18 3/8 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WKD 20LH44 S71-3N6-6FFNPS12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€215.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE S71-3N6-6FV Liitinnippa 3/8-18 Runko 316 ruostumatonta terästä
€246.37 / yksikkö