Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHN4-4MV -liitinnippa 1 / 4-18-messinki | AF6WBK 20LF47

SNAP-TITE BVHN4-4MV Liitinnippa 1/4-18 Runko messinkiä

Varastossa
Tuote: AF6WBK Malli: BVHN4-4MVRistiviite: 20LF47

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus13 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2250 PSI
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko1 / 4 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliTiivistetyyppiHinta
SNAP-TITE BVHN4-4F -liitinnippa 1 / 4-18-messinki | AF6WBG 20LF44 BVHN4-4FFNPT70 gpm-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€33.36
SNAP-TITE BVHN4-4FV -liitinnippa 1 / 4-18-messinki | AF6WBH 20LF45 BVHN4-4FVFNPT110 gpm-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€38.40
SNAP-TITE BVHN4-4M -liitinnippa 1 / 4-18-messinki | AF6WBJ 20LF46 BVHN4-4MMNPT110 gpm-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€37.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHN4-4MV Liitinnippa 1/4-18 Runko messinkiä
€42.29 / yksikkö