Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE 71-3C6-6FV Kytkimen runko 3 / 8-18 Rungon teräs | AF6WQJ 20LJ65

SNAP-TITE 71-3C6-6FV Kytkinrunko 3/8-18 Runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WQJ Malli: 71-3C6-6FVRistiviite: 20LJ65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiNPFT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus12 GPM
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 8 "-18
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PEAC6-6F -kytkimen runko 3 / 8-18 rungon teräs | AF6VMG 20LF62 PEAC6-6FFNPT3.8 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€65.01
SNAP-TITE PHC6-6F -kytkimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runkoteräs | AF6WCF 20LF77 PHC6-6FNPTF7.2 gpm1.5 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€32.85
SNAP-TITE PHC6-6FV Kytkimen runko 3 / 8-18 Rungon teräs | AF6WCG 20LF78 PHC6-6FVNPTF7.2 gpm-11,000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€35.99
SNAP-TITE VEAC6-6F -kytkimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runkoteräs | AF6WKR 20LH56 VEAC6-6FFNPT5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€228.07
SNAP-TITE VEAC6-6FV -kytkimen runko 3 / 8-18 Rungon teräs | AF6WKT 20LH57 VEAC6-6FVFNPT5 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€191.45
SNAP-TITE VEAC6-6M -kytkimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runkoteräs | AF6WKU 20LH58 VEAC6-6MMNPT5 gpm2.156 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€228.99
SNAP-TITE VIHC6-6F -kytkimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runkoteräs | AF6WPG 20LJ40 VIHC6-6FNPTF5 gpm1 29 / 32 "4500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€57.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE 71-3C6-6FV Kytkinrunko 3/8-18 Runko terästä
€150.37 / yksikkö