Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC SLCAEI2 Logistic E-liitin, teräs, murtolujuus 1467 Lbs | AG9EUJ 19XZ80

SNAP-LOC SLCAEI2 Logistic E -liitin, teräs, murtolujuus 1467 lbs

Varastossa
Tuote: AG9EUJ Malli: SLCAEI2Ristiviite: 19XZ80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen sähköinen sovitus
Syvyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus2"
MateriaaliTeräs
AsennustyyliE-Track ja SNAPLOCS
Leveys6"
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2495
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC SLAEAI Logistinen E-sovitus, E-raita, 1/2 tuuman sidotulla reikällä CE8UFA SLAEAISinkitty1.625 "3"1467 paunaa.€8.92
SNAP-LOC SLAEAI2 logistinen E-sovitus, E-raita, 1/2 tuuman sidotulla reikällä, 2 kpl | CE8UFB SLAEAI2Sinkitty1.625 "3"1467 paunaa.€5.23
SNAP-LOC SLAEI Logistinen E-sovitus, E-raita | CE8UFF SLAEISinkitty1.25 "3"1467 paunaa.€4.85
SNAP-LOC SLAEI6 logistinen E-sovitus, E-teline, 6 kpl | CE8UFG SLAEI6Sinkitty1.25 "3"1467 paunaa.€6.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLCAEI2 Logistic E -liitin, teräs, murtolujuus 1467 lbs
€11.76 / yksikkö