SNAP-LOC SLAEI6 logistinen E-sovitus, E-teline, 6 kpl | CE8UFG

SNAP-LOC SLAEI6 Logistic E-liitin, E-telaketju, 6 kpl

Varastossa
Tuote: CE8UFG Malli: SLAEI6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen sähköinen sovitus
Murtolujuus4400 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.5 "
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Leveys3"
Työkuorman raja1467 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.63
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC SLCAEI2 Logistic E-liitin, teräs, murtolujuus 1467 Lbs | AG9EUJ 19XZ80 SLCAEI2Sinkitty2"6"1000 lb€11.76
SNAP-LOC SLAEAI Logistinen E-sovitus, E-raita, 1/2 tuuman sidotulla reikällä CE8UFA SLAEAISinkitty1.625 "3"1467 paunaa.€8.92
SNAP-LOC SLAEAI2 logistinen E-sovitus, E-raita, 1/2 tuuman sidotulla reikällä, 2 kpl | CE8UFB SLAEAI2Sinkitty1.625 "3"1467 paunaa.€5.23
SNAP-LOC SLAEI Logistinen E-sovitus, E-raita | CE8UFF SLAEISinkitty1.25 "3"1467 paunaa.€4.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAEI6 Logistic E-liitin, E-telaketju, 6 kpl
€6.28 / yksikkö