SNAP-LOC SLAC6EDS kääntyvä pyörä, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 400 paunaa, synteettistä kumia | CE8UCX

SNAP-LOC SLAC6EDS kääntyvä pyörä, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 400 lbs, synteettinen kumi

Varastossa
Tuote: CE8UCX Malli: SLAC6EDS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Murtolujuus400 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7.5 "
Pituus6.25 "
MateriaaliEdistyksellinen kumi / teräs
Pyörän materiaalipolyuretaani
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SNAP-LOC SLAC6EDSB kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 400 paunaa, synteettistä kumia | CE8UCY SLAC6EDSB4.5 "€63.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAC6EDS kääntyvä pyörä, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 400 lbs, synteettinen kumi
€56.78 / yksikkö