Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC SLAC6EDF Jäykkä pyörä, erittäin kuormitettu, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 400 paunaa, synteettistä kumia | CE8UCW

SNAP-LOC SLAC6EDF jäykkä pyörä, Extreme Duty, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 400 lbs, synteettinen kumi

Varastossa
Tuote: CE8UCW Malli: SLAC6EDF

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Murtolujuus400 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7.5 "
Pituus6.25 "
MateriaaliEdistyksellinen kumi / teräs
Pyörän materiaalipolyuretaani
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7662
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliPyörän materiaaliLeveysHinta
Jäykkä SNAP-LOC SLAC4FT -pyörä, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 300 paunaa, kestomuovia | CE8UCL SLAC4FT5.125 "4"Termoplastinen kumi / teräsKiinteä termoplastinen kumi2.5 "€22.70
SNAP-LOC SLAC4FP jäykkä pyörä, teollinen, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 375 paunaa, polyuretaani | CE8UCP SLAC4FP5.125 "4"Polyuretaani / teräsKiinteä polyuretaani2.5 "€22.70
Jäykkä SNAP-LOC SLAC6ATF-pyörä, maasto, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 375 paunaa, massiivikumi | CE8UCT SLAC6ATF7.5 "6.25 "Kumi / teräs-3.75 "€47.04
Jäykkä SNAP-LOC SLAC6SDFP -pyörä, Super Duty, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs, polyuretaani | CE8UCZ SLAC6SDFP7.5 "6.25 "Polyuretaani / teräsKiinteä polyuretaani3.75 "€48.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAC6EDF jäykkä pyörä, Extreme Duty, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 400 lbs, synteettinen kumi
€42.80 / yksikkö