SNAP-LOC SLAC4FP jäykkä pyörä, teollinen, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 375 paunaa, polyuretaani | CE8UCP

SNAP-LOC SLAC4FP jäykkä pyörä, teollisuus, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 375 lbs, polyuretaani

Varastossa
Tuote: CE8UCP Malli: SLAC4FP

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Murtolujuus375 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus5.125 "
Pituus4"
MateriaaliPolyuretaani / teräs
Pyörän materiaaliKiinteä polyuretaani
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.57
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliPyörän materiaaliLeveysHinta
Jäykkä SNAP-LOC SLAC4FT -pyörä, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 300 paunaa, kestomuovia | CE8UCL SLAC4FT5.125 "4"Termoplastinen kumi / teräsKiinteä termoplastinen kumi2.5 "€22.70
Jäykkä SNAP-LOC SLAC6ATF-pyörä, maasto, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 375 paunaa, massiivikumi | CE8UCT SLAC6ATF7.5 "6.25 "Kumi / teräs-3.75 "€47.04
SNAP-LOC SLAC6EDF Jäykkä pyörä, erittäin kuormitettu, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 400 paunaa, synteettistä kumia | CE8UCW SLAC6EDF7.5 "6.25 "Edistyksellinen kumi / teräspolyuretaani3.75 "€55.15
Jäykkä SNAP-LOC SLAC6SDFP -pyörä, Super Duty, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs, polyuretaani | CE8UCZ SLAC6SDFP7.5 "6.25 "Polyuretaani / teräsKiinteä polyuretaani3.75 "€48.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAC4FP jäykkä pyörä, teollisuus, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 375 lbs, polyuretaani
€22.70 / yksikkö