SNAP-LOC SLAC4SP kääntöpyörä, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 375 paunaa, polyuretaani | CE8UCQ

SNAP-LOC SLAC4SP kääntyvä pyörä, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 375 lbs, polyuretaani

Varastossa
Tuote: CE8UCQ Malli: SLAC4SP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Murtolujuus375 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus5.125 "
Pituus5.25 "
MateriaaliPolyuretaani / teräs
Pyörän materiaaliKiinteä polyuretaani
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.87
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SNAP-LOC SLAC4SBP kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 375 paunaa, polyuretaani | CE8UCR SLAC4SBP3.25 "€27.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAC4SP kääntyvä pyörä, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 375 lbs, polyuretaani
€24.32 / yksikkö