SNAP-LOC SL1600PC6B Paneelitrukki, Kantavuus 1600 Lbs, musta

Varastossa
Tuote: CE8UBV Malli: SL1600PC6B

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€616.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli kuorma-auto
Murtolujuus1600 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty jauhemaalattu
Korkeus40 "
Pituus35 "
MateriaaliPolyeteeni / teräs
Pyörän materiaaliKiinteä synteettinen kumi
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SNAP-LOC SL1600PC6R Paneelitrukki, Kantavuus 1600 Lbs, punainen | CE8UBW SL1600PC6RPolypropeeni / teräs€616.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SL1600PC6B Paneelitrukki, Kantavuus 1600 Lbs, musta
€616.62 / yksikkö