Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-HASDS-PU kantapääruuvi, kuusiokolo, koko 5/16 tuumaa | AF6LKR 19XZ83

SNAP-LOC GR-HASDS-PU-kantaruuvi, kuusiokolo, koko 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6LKR Malli: GR-HASDS-PURistiviite: 19XZ83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeAllen
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.1 / 8 "
Pään korkeus1 / 8 "
Head TypePainike
Pituus pään alla1"
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus145,000 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Temp. alue-50 astetta F - 55 astetta. F
Kieli Dia.25 / 64 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko18
Langan tyyliTäysin kierretty
Kiertyyppi18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon koko (ei tuuletettua)

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-HASDS-PU-kantaruuvi, kuusiokolo, koko 5/16 tuumaa
€6.56 / yksikkö