SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU Panel Truck, Adjustable Divider, Load Capacity 1500 Lbs | AF7CRK 20UY84

SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU Paneelitrukki, Säädettävä Jakaja, Kantavuus 1500 Lbs

Varastossa
Tuote: AF7CRK Malli: GR-1500PCB219-PURistiviite: 20UY84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj. Jakaja-paneelin kuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä, (2) Käännä jarrulla
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
Pyörän leveys1.13 "
VäriMusta
Kannen korkeus7"
Kannen pituus32 "
Kannen materiaaliHDPE
Kannen leveys20.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1500 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus35 "
kokonaisleveys20.5 "
Alustan materiaaliTermoplastinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.155
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU Paneelitrukki, Säädettävä Jakaja, Kantavuus 1500 Lbs
€581.92 / yksikkö