Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4536SO004 Sockolet taotut 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD8CGW 4HWH3

SMITH-COOPER S4536SO004 Pistorasia taottu 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8CGW Malli: S4536SO004Ristiviite: 4HWH3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattava pistorasia
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka300
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S4534SO002 Sockolet 1/4 tuuman hylsyhitsaus 304 ruostumatonta terästä | AD8CGK 4HWG2 S4534SO002304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€40.90
SMITH-COOPER S4534SO003 Sockolet taotut 3/8 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8CGL 4HWG3 S4534SO003304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€41.44
SMITH-COOPER S4534SO004 Sockolet 1/2 tuuman hylsyhitsaus 304 ruostumaton teräs | AD8CGM 4HWG4 S4534SO004304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€38.99
SMITH-COOPER S4534SO006 Sockolet 3/4 tuuman hylsyhitsaus 304 ruostumatonta terästä | AD8CGN 4HWG5 S4534SO006304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F13 / 16 "3 / 4 "€58.09
SMITH-COOPER S4534SO010 Sockolet 1 tuuman hylsyhitsaus 304 ruostumaton teräs | AD8CGP 4HWG6 S4534SO010304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F7 / 64 "1"€69.06
SMITH-COOPER S4534SO012 Sockolet taotut 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CGQ 4HWG7 S4534SO012304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F1 / 8 "1.25 "€99.97
SMITH-COOPER S4534SO014 Sockolet taotut 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CGR 4HWG8 S4534SO014304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F1.625 "1.5 "€131.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4536SO004 Pistorasia taottu 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€48.58 / yksikkö