Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4034F 002 Kyynärpää 45 astetta 1/4 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AC3KCL 2UA61

SMITH-COOPER S4034F 002 kyynärpää 45 astetta 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3KCL Malli: S4034F 002Ristiviite: 2UA61

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2570 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine1965 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3014F 040 Kyynärpää 45 astetta 4 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AB2FHJ 1LTC4 S3014F 040150300 psi150 psi5-17 / 64 "4"€345.65
SMITH-COOPER S4034F 001 Kyynärpää 45 astetta 1/8 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AC3KCK 2UA60 S4034F 00130002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F55 / 54 "1 / 8 "€49.28
SMITH-COOPER S4034F 003 Kyynärpää 45 astetta 3/8 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AC3KCM 2UA62 S4034F 00330002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F1 5 / 16 "3 / 8 "€43.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4034F 002 kyynärpää 45 astetta 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€42.92 / yksikkö