Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2FUC 1LUD6

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 tuuman 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB2FUC Malli: S3014X 024Ristiviite: 1LUD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.3-35 / 64 "
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3014X 012 Cross 1 1/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2FTX 1LUC9 S3014X 0122-3 / 32 "1.25 "€74.22
SMITH-COOPER S3014X 030 Cross 3 tuumaa 304 ruostumaton teräs 150 psi | AB2FUE 1LUD8 S3014X 0304-11 / 64 "3"€406.52
SMITH-COOPER S3014X 040 Cross 4 tuumaa 304 ruostumaton teräs 150 psi | AB2FUG 1LUE1 S3014X 0405-17 / 64 "4"€555.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 tuuman 304 ruostumaton teräs
€364.47 / yksikkö