Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S3014HB014003 Hex-holkki 1 1/2 x 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FJH 1LTF8

SMITH-COOPER S3014HB014003 kuusioholkki 1 1/2 x 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2FJH Malli: S3014HB014003Ristiviite: 1LTF8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.2.031 "
Putken koko1-1/2" x 3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3014HB010001 kuusioholkki 1 x 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FHW 1LTE6 S3014HB0100011.5 "1 "x 1/8"€12.10
SMITH-COOPER S3014HB012003 kuusioholkki 1 1/4 x 3/8 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AB2FJC 1LTF3 S3014HB0120031 13 / 16 "1-1/4" x 3/8"€22.42
SMITH-COOPER S3014HB020003 Hex-holkki 2 x 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FJP 1LTG5 S3014HB0200032-15 / 32 "2 "x 3/8"€42.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S3014HB014003 kuusioholkki 1 1/2 x 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€30.28 / yksikkö