Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2244MA010 tynkäpää 1 tuuman päittäishitsaus 304 l S | AB3ERH 1RTT7

SMITH-COOPER S2244MA010 nastapää 1 tuuman puskuhitsaus 304l Ss

Varastossa
Tuote: AB3ERH Malli: S2244MA010Ristiviite: 1RTT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankopään tyyppi A
Rungon materiaali304L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SMITH-COOPER S2244MA006 Tankopää 3/4 tuuman päittäishitsaus 304l Ss | AB3ERF 1RTT5 S2244MA0063 / 4 "€60.15
SMITH-COOPER S2244MA012 Olkapäätyyppi A 1 1/4 tuumaa 304l Ss | AB3ERK 1RTT9 S2244MA0121.25 "€138.99
SMITH-COOPER S2244MA014 Tankopään tyyppi A 1 1/2 tuumaa 304l Ss AB3ERM 1RTU2 S2244MA0141.5 "€66.56
SMITH-COOPER S2244MA020 Tynkäpää 2 tuuman päittäishitsaus 304l Ss | AB3ERP 1RTU4 S2244MA0202"€85.37
SMITH-COOPER S2244MA024 Tankopään tyyppi A 2 1/2 tuumaa 304l Ss | AB3ERR 1RTU6 S2244MA0242.5 "€143.00
SMITH-COOPER S2244MA030 tynkäpää 3 tuuman takahitsaus 304l Ss | AB3ERU 1RTU8 S2244MA0303"€100.16
SMITH-COOPER S2244MA040 tynkäpää 4 tuuman takahitsaus 304l Ss | AB3ERW 1RTW1 S2244MA0404"€138.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2244MA010 nastapää 1 tuuman puskuhitsaus 304l Ss
€80.10 / yksikkö