Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2044LE010 Kyynärpää 90 astetta 1 tuuma 304l ruostumaton teräs | AB3EMQ 1RTE3

SMITH-COOPER S2044LE010 kyynärpää 90 astetta 1 tuumaa 304l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EMQ Malli: S2044LE010Ristiviite: 1RTE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä säde kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali304L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoAikatauluHinta
SMITH-COOPER S2014LE004 Kyynärpää 90 asteen 1/2 tuumaa 304 l ruostumatonta terästä | AB2FYG 1LVA2 S2014LE004304L Stainless Steel1 / 2 "10€12.72
SMITH-COOPER S2014LE006 Kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman 304 l ruostumaton teräs | AB2FYJ 1LVA4 S2014LE006304L Stainless Steel3 / 4 "10€12.74
SMITH-COOPER S2014LE010 Kyynärpää 90 asteen 1 tuuman 304 l ruostumaton teräs | AB2FYL 1LVA6 S2014LE010304L Stainless Steel1"10€14.99
SMITH-COOPER S2014LE012 kyynärpää 90 asteen pitkä säde 1.25 tuuman puskurihitsaus | AB2FYN 1LVA8 S2014LE012304L Stainless Steel1.25 "10€22.80
SMITH-COOPER S2014LE014 Kyynärpää 90 asteen pitkä säde 1.5 tuuman puskurit | AB2FYQ 1LVB1 S2014LE014304L Stainless Steel1.5 "10€20.00
SMITH-COOPER S2014LE020 Kyynärpää 90 asteen 2 tuumaa 304 l ruostumatonta terästä | AB2FYT 1LVB3 S2014LE020304L Stainless Steel2"10€26.36
SMITH-COOPER S2014LE024 Kyynärpää 90 asteen pitkä säde 2.5 tuuman puskurit | AB2FYV 1LVB5 S2014LE024304L Stainless Steel2.5 "10€38.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2044LE010 kyynärpää 90 astetta 1 tuumaa 304l ruostumatonta terästä
€20.36 / yksikkö