Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S1036WN4020N Hitsauskaulalaippa taottu 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD8CBR 4HVY9

SMITH-COOPER S1036WN4020N hitsauskaulan laippa taottu 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8CBR Malli: S1036WN4020NRistiviite: 4HVY9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa kaulalaippa
Rungon materiaaliTaottu 316 ruostumaton teräs
luokka300
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine300 psi
Reikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.6.5 "
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S1034WN4004N Hitsauskaulalaippa taottu 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CBB 4HVX4 S1034WN4004NTaottu 304 ruostumaton teräs43.75 "1 / 2 "€93.58
SMITH-COOPER S1034WN4006N hitsattu kaulalaippa taottu 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8CBC 4HVX5 S1034WN4006NTaottu 304 ruostumaton teräs84.625 "3 / 4 "€97.26
SMITH-COOPER S1034WN4014N Hitsauskaulalaippa taottu 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumaton teräs | AD8CBF 4HVX8 S1034WN4014NTaottu 304 ruostumaton teräs46.125 "1.5 "€156.57
SMITH-COOPER S1034WN4020N hitsattu kaulalaippa taottu 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CBG 4HVX9 S1034WN4020NTaottu 304 ruostumaton teräs86.5 "2"€165.81
SMITH-COOPER S1034WN4024N Hitsauskaulalaippa taottu 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CBH 4HVY1 S1034WN4024NTaottu 304 ruostumaton teräs87.5 "2.5 "€258.34
SMITH-COOPER S1034WN4030N hitsattu kaulalaippa taottu 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CBJ 4HVY2 S1034WN4030NTaottu 304 ruostumaton teräs88.25 "3"€273.49
SMITH-COOPER S1034WN4040N Hitsauskaulan laippa taottu 4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8CBK 4HVY3 S1034WN4040NTaottu 304 ruostumaton teräs810 "4"€433.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S1036WN4020N hitsauskaulan laippa taottu 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€227.69 / yksikkö