Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 6634213 Tukipuristinletkun erotin U-pultilla | AC4FGH 2ZJY5

SMITH-BLAIR 6634213 Tukipuristinletkun erotin U-pultilla

Varastossa
Tuote: AC4FGH Malli: 6634213Ristiviite: 2ZJY5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukipuristin
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliKumi / teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
TyyppiKolminkertainen w / U-pultti ja silmäpultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 6634213 Tukipuristinletkun erotin U-pultilla
€25.08 / yksikkö