Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC-satularauta 2 tuuman putki 1-1 / 4 tuumaa | AE4LGY 5LGN3

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice-satularauta 2 tuuman putki 1-1/4in ulos

Varastossa
Tuote: AE4LGY Malli: 31500025611000 CCRistiviite: 5LGN3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosatula
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Pultin koko5 / 8 "
Tiivistemateriaalinitriili
MateriaaliPallografiittirauta 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla hihnoilla
Max. Paine300 psi
Pulttien lukumäärä2
LiitäntäCC
Poistoputken koko1-1 / 4 "
Putken koko2"
Temp. alue-20 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice-satularauta 2 tuuman putki 1-1/4in ulos
€118.86 / yksikkö