Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 31300025606000 Satulan kiinnitin kaksinkertainen paali 2 tuumaa | AC8YKL 3EUA8

SMITH-BLAIR 31300025606000 Satulapuristin, kaksoispaali 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8YKL Malli: 31300025606000Ristiviite: 3EUA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulankiinnitin
TiivistemateriaaliBuna N.
MateriaaliPallografiittivalurauta
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila180F
Liitäntä3/4 "(F) NPT
Poistoputken koko3 / 4 "
Putken koko2"
Vaadittu aukon koko3 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiKaksinkertainen paali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäPutken kokoTyyppiHinta
SMITH-BLAIR 31500013906000 Satulakiinnitin 1 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa | AC8YJD 3ETY8 315000139060003/4 "(F) NPT1"Ruostumaton teräs yksi hihna€126.64
SMITH-BLAIR 31500019206000 Satulapidike 1 1/2 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa | AC8YJE 3ETY9 315000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Ruostumaton teräs yksi hihna€128.47
SMITH-BLAIR 31500019209000 Satulan kiinnitin 1 1/2 tuuman ulostuloputki 1 tuumaa | AC8YJF 3ETZ1 315000192090001 "(F) NPT1.5 "Ruostumaton teräs yksi hihna€127.80
SMITH-BLAIR 31300019206000 Satulapuristin Double Bale 3/4 ulostulo | AC8YKJ 3EUA6 313000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Kaksinkertainen paali€78.62
SMITH-BLAIR 31300019209000 Satulan kiinnitin kaksoispaalin 1 ulostulo | AC8YKK 3EUA7 313000192090001 "(F) NPT1.5 "Kaksinkertainen paali€82.99
SMITH-BLAIR 31300025608000 Satulapuristin Double Bale 1 tuuman ulostulo | AC8YKM 3EUA9 313000256080001 "(F) NPT2"Kaksinkertainen paali€83.02
SMITH-BLAIR 31300025610000 Satulapuristin Double Bale 1 1/4 tuuman ulostulo | AC8YKN 3EUC1 313000256100001-1 / 4 "(F) NPT2"Kaksinkertainen paali€86.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 31300025606000 Satulapuristin, kaksoispaali 2 tuumaa
€86.65 / yksikkö