Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 24500035009000 Korjauspuristinputken koko 3 tuumaa 9 tuuman pituus | AD9ADN 4NWR3

SMITH-BLAIR 24500035009000 Korjauspuristinputken koko 3 tuumaa 9 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD9ADN Malli: 24500035009000Ristiviite: 4NWR3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauspuristin
Pultin materiaaliHiiliteräs
Pultin koko7 / 16 "x 4"
Tiivistemateriaalinitriili
Pituus9"
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Pulttien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.3.5 "
Putken koko3"
Temp. alue-20 F - 180 F
TyyppiRedi-Clamp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusMax. PainePulttien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoTyyppiHinta
SMITH-BLAIR 22600023807000 Korjauspuristinputken koko 2 tuumaa 7 1/2 tuuman pituus | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "- 2.63"2"Täysi ympyrä€155.28
SMITH-BLAIR 22600023815000 Korjauspuristinputken koko 2 tuumaa 15 tuuman pituus | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "- 2.63"2"Täysi ympyrä€303.17
SMITH-BLAIR 22600035007000 Korjauspuristinputken koko 3 tuumaa 7 1/2 tuuman pituus | AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "- 3.70"3"Täysi ympyrä€184.47
SMITH-BLAIR 22600035015000 Korjauspuristinputken koko 3 tuumaa 15 tuuman pituus | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "- 3.70"3"Täysi ympyrä€360.35
SMITH-BLAIR 22600045007000 Korjauspuristinputken koko 4 tuumaa 7 1/2 tuuman pituus | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "- 4.73"4"Täysi ympyrä€202.65
SMITH-BLAIR 22600045015000 Korjauspuristinputken koko 4 tuumaa 15 tuuman pituus | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "- 4.73"4"Täysi ympyrä€371.11
SMITH-BLAIR 22600066307000 Korjauspuristinputken koko 6 tuumaa 7 1/2 tuuman pituus | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "- 6.96"6"Täysi ympyrä€271.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 24500035009000 Korjauspuristinputken koko 3 tuumaa 9 tuumaa pituus
€111.09 / yksikkö