Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH LAAKERI YR-3-X Nokkaseurain ikeen tyyppi Tiivistetty | AA3XPY 11Y199

SMITH BEARING YR-3-X-nokkaseuraajan ikeen tyyppi suljettu

Varastossa
Tuote: AA3XPY Malli: YR-3-XRistiviite: 11Y199

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Pora Dia.1"
Dynaaminen kuormitettavuus10370 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliHiiliteräs
Telan leveys1.75 "
Staattinen kantavuus22000 paunaa
OppimateriaaliHiiliteräs
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusLaakerimateriaaliLaakerityyppiOppimateriaaliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.RullamateriaaliHinta
SMITH BEARING YR-3/4 Nokkaseurain ikeen tyyppi Tiivistämätön | AA3XNN 11Y167 YR-3/4-HiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.25 "-0.75 "Hiiliteräs€37.46
SMITH BEARING YR-7/8 Nokka-akselin seuraaja-ike tyyppi suljettu | AA3XNP 11Y168 YR-7/8-HiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.25 "-0.875 "Hiiliteräs€37.58
SMITH-LAAKERI YR-1 Nokka-seuraaja-ike tyyppi suljettu | AA3XNQ 11Y169 YR-1-HiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.3125 "-1"Hiiliteräs€44.06
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 8 Nokka-akselin seuraaja-ikeen tyyppi suljettu | AA3XNR 11Y170 YR-1-1 / 8-HiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.3125 "-1.125 "Hiiliteräs€41.11
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 4 Nokka-akselin seuraaja-ike tyyppi suljettu | AA3XNT 11Y171 YR-1-1 / 44170 paunaaHiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.375 "2140 paunaa1.25 "Hiiliteräs€48.00
SMITH-LAAKERI YR-1-3 / 8 Nokka-akselin seuraaja-ikeen tyyppi suljettu | AA3XNU 11Y172 YR-1-3 / 84170 paunaaHiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.375 "2140 paunaa1.375 "Hiiliteräs€48.30
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 2 Nokka-akselin seuraaja-ike tyyppi suljettu | AA3XNV 11Y173 YR-1-1 / 26200 paunaaHiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.437 "3030 paunaa1.5 "Hiiliteräs€53.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING YR-3-X-nokkaseuraajan ikeen tyyppi suljettu
€251.30 / yksikkö