Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI YR-1-7 / 8-C-nokkaseuraaja kruunattu ike irti | AA3XQM 11Y213

SMITH BEARING YR-1-7/8-C Cam-seuraaja Crowned Yoke Unsealed

Varastossa
Tuote: AA3XQM Malli: YR-1-7/8-CRistiviite: 11Y213

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Pora Dia.0.5 "
Dynaaminen kuormitettavuus4470 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.1.875 "
RullamateriaaliHiiliteräs
Rullatyyppicrowned
Telan leveys1"
Staattinen kantavuus8600 paunaa
OppimateriaaliHiiliteräs
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH BEARING YR-3/4-C -nokka-akselin seuraaja kruunattu ike irti AA3XQC 11Y204 YR-3/4-C0.25 "24660 paunaa0.75 "0.5 "63300 paunaa€46.71
SMITH BEARING YR-7/8-C -nokka-akselin seuraaja kruunattu ike irti | AA3XQD 11Y205 YR-7/8-C0.25 "35980 paunaa0.875 "0.5 "90000 paunaa€47.11
SMITH BEARING YR-1-C -kameran seuraaja kruunattu ike irrotettu | AA3XQE 11Y206 YR-1-C0.3125 "49750 paunaa1"0.625 "136000 paunaa€45.96
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 8-C-nokkaseuraaja kruunattu ike irti | AA3XQF 11Y207 YR-1-1 / 8-C0.3125 "71400 paunaa1.125 "0.625 "162000 paunaa€47.26
SMITH-LAAKERI YR-1-1/4-C Nokan seuraaja Kruunujousi Avattu | AA3XQG 11Y208 YR-1-1 / 4-C0.375 "2140 paunaa1.25 "0.75 "4170 paunaa€58.14
SMITH BEARING YR-1-3 / 8-C -nokka-akselin seuraaja kruunattu ike irti | AA3XQH 11Y209 YR-1-3 / 8-C0.375 "2140 paunaa1.375 "0.75 "4170 paunaa€60.27
SMITH-LAAKERI YR-1-1/2-C Nokan seuraaja Kruunujousi Avattu | AA3XQJ 11Y210 YR-1-1 / 2-C0.437 "3030 paunaa1.5 "0.875 "6200 paunaa€65.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING YR-1-7/8-C Cam-seuraaja Crowned Yoke Unsealed
€89.36 / yksikkö