SMITH-LAAKERI PYR-8-telarullan reikien halkaisija 3-1 / 4 tuumaa | AA7DNK 15U594

SMITH BEARING PYR-8-telarullan ikäreiän halkaisija 3-1 / 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DNK Malli: PYR-8Ristiviite: 15U594

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,962.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Pora Dia.3.255 "
Dynaaminen kuormitettavuus83,700 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.8"
RullamateriaaliAlloy Steel
Rullatyyppitavallinen
Telan leveys4.25 "
Staattinen kantavuus159,800 paunaa
OppimateriaaliAlloy Steel
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.03
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH LAAKERI PYR-2-1/2 Telarullan ikeen reiän halkaisija 3/4 tuumaa | AA7DNB 15U586 PYR-2-1 / 20.75 "11,000 paunaa2.5 "1.5 "7630 paunaa€197.79
SMITH-LAAKERI PYR-3 Telarullan ikeen reiän halkaisija 1 tuuma | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 paunaa3"1.75 "20,000 lb€218.01
SMITH-LAAKERI PYR-3-1/4 Telarullan koukun reiän halkaisija 1 tuuma | AA7DND 15U588 PYR-3-1 / 41"14,300 paunaa3.25 "1.75 "20,000 lb€361.96
SMITH-LAAKERI PYR-3-1 / 2 Telarullan ikeen reiän halkaisija 1-1 / 8 Tuumaa | AA7DNE 15U589 PYR-3-1 / 21.125 "17,600 paunaa3.5 "2"27,200 paunaa€397.48
SMITH-LAAKERI PYR-4-telarullan reikien halkaisija 1-1 / 4 tuumaa | AA7DNF 15U590 PYR-41.25 "17,600 paunaa4"2.25 "27,200 paunaa€443.82
SMITH-LAAKERI PYR-5 telarullan ikäreiän halkaisija 1-3 / 4 tuumaa | AA7DNG 15U591 PYR-51.75 "33,300 paunaa5"2.75 "51,900 paunaa€927.69
SMITH-LAAKERI PYR-6-telarullan ikäreiän halkaisija 2-1 / 4 tuumaa | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 paunaa6"3.25 "56,400 paunaa€1,014.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING PYR-8-telarullan ikäreiän halkaisija 3-1 / 4 tuumaa
€1,962.63 / yksikkö