Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI PYR-3-1 / 2 Telarullan ikeen reiän halkaisija 1-1 / 8 Tuumaa | AA7DNE 15U589

SMITH BEARING PYR-3-1/2-telakiisteen reikän halkaisija 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DNE Malli: PYR-3-1/2Ristiviite: 15U589

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Pora Dia.1.125 "
Dynaaminen kuormitettavuus17,600 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.3.5 "
RullamateriaaliAlloy Steel
Rullatyyppitavallinen
Telan leveys2"
Staattinen kantavuus27,200 paunaa
OppimateriaaliAlloy Steel
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH LAAKERI PYR-2-1/2 Telarullan ikeen reiän halkaisija 3/4 tuumaa | AA7DNB 15U586 PYR-2-1 / 20.75 "11,000 paunaa2.5 "1.5 "7630 paunaa€211.68
SMITH-LAAKERI PYR-3 Telarullan ikeen reiän halkaisija 1 tuuma | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 paunaa3"1.75 "20,000 lb€202.15
SMITH-LAAKERI PYR-3-1/4 Telarullan koukun reiän halkaisija 1 tuuma | AA7DND 15U588 PYR-3-1 / 41"14,300 paunaa3.25 "1.75 "20,000 lb€380.27
SMITH-LAAKERI PYR-4-telarullan reikien halkaisija 1-1 / 4 tuumaa | AA7DNF 15U590 PYR-41.25 "17,600 paunaa4"2.25 "27,200 paunaa€466.46
SMITH-LAAKERI PYR-5 telarullan ikäreiän halkaisija 1-3 / 4 tuumaa | AA7DNG 15U591 PYR-51.75 "33,300 paunaa5"2.75 "51,900 paunaa€937.52
SMITH-LAAKERI PYR-6-telarullan ikäreiän halkaisija 2-1 / 4 tuumaa | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 paunaa6"3.25 "56,400 paunaa€1,021.86
SMITH-LAAKERI PYR-7 Telarullan ikäreiän halkaisija 2-3/4 tuumaa | AA7DNJ 15U593 PYR-72.75 "42,400 paunaa7"3.75 "79,800 paunaa€2,063.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING PYR-3-1/2-telakiisteen reikän halkaisija 1-1/8 tuumaa
€394.88 / yksikkö