SMITH-LAAKERI PYR-7 Telarullan ikäreiän halkaisija 2-3/4 tuumaa | AA7DNJ 15U593

SMITH BEARING PYR-7-telarullan ikäreiän halkaisija 2-3 / 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DNJ Malli: PYR-7Ristiviite: 15U593

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,063.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Pora Dia.2.75 "
Dynaaminen kuormitettavuus42,400 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.7"
RullamateriaaliAlloy Steel
Rullatyyppitavallinen
Telan leveys3.75 "
Staattinen kantavuus79,800 paunaa
OppimateriaaliAlloy Steel
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2975
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH LAAKERI PYR-2-1/2 Telarullan ikeen reiän halkaisija 3/4 tuumaa | AA7DNB 15U586 PYR-2-1 / 20.75 "11,000 paunaa2.5 "1.5 "7630 paunaa€211.68
SMITH-LAAKERI PYR-3 Telarullan ikeen reiän halkaisija 1 tuuma | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 paunaa3"1.75 "20,000 lb€202.15
SMITH-LAAKERI PYR-3-1/4 Telarullan koukun reiän halkaisija 1 tuuma | AA7DND 15U588 PYR-3-1 / 41"14,300 paunaa3.25 "1.75 "20,000 lb€380.27
SMITH-LAAKERI PYR-3-1 / 2 Telarullan ikeen reiän halkaisija 1-1 / 8 Tuumaa | AA7DNE 15U589 PYR-3-1 / 21.125 "17,600 paunaa3.5 "2"27,200 paunaa€394.88
SMITH-LAAKERI PYR-4-telarullan reikien halkaisija 1-1 / 4 tuumaa | AA7DNF 15U590 PYR-41.25 "17,600 paunaa4"2.25 "27,200 paunaa€466.46
SMITH-LAAKERI PYR-5 telarullan ikäreiän halkaisija 1-3 / 4 tuumaa | AA7DNG 15U591 PYR-51.75 "33,300 paunaa5"2.75 "51,900 paunaa€937.52
SMITH-LAAKERI PYR-6-telarullan ikäreiän halkaisija 2-1 / 4 tuumaa | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 paunaa6"3.25 "56,400 paunaa€1,021.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING PYR-7-telarullan ikäreiän halkaisija 2-3 / 4 tuumaa
€2,063.26 / yksikkö