Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI PCR-3-1 / 4 Telarullatangon rullan halkaisija 3-1 / 4 tuumaa | AA7DLR 15U554

SMITH BEARING PCR-3-1 / 4-telarengastangon rullan halkaisija 3-1 / 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DLR Malli: PCR-3-1/4Ristiviite: 15U554

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Dynaaminen kuormitettavuus14,300 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.3.25 "
RullamateriaaliAlloy Steel
Rullatyyppitavallinen
Telan leveys2"
Staattinen kantavuus16,000 paunaa
Stud Dia.1.25 "
Nastan pituus2.5 "
OppimateriaaliAlloy Steel
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko13
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan pituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusthread PituusKierteen kokoRulla Dia.RullatyyppiTelan leveysHinta
SMITH-LAAKERI PCR-1 Telarullan rullan halkaisija 1 tuuma | AA7DLE 15U543 PCR-11"pallo630 paunaa0.5 "7 / 16-201"tavallinen0.781 "€105.96
SMITH-LAAKERI PCR-1-1 / 8 Telarullatangon rullan halkaisija 1-1 / 8 tuumaa | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"pallo630 paunaa0.5 "7 / 16-201.125 "tavallinen0.781 "€109.73
SMITH-LAAKERI PCR-1-1 / 4 Telarullatangon rullan halkaisija 1-1 / 4 tuumaa | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "pallo1350 paunaa0.625 "1 / 2-201.25 "tavallinen0.843 "€111.46
SMITH-LAAKERI PCR-1-3 / 8 Telarullatangon rullan halkaisija 1-3 / 8 tuumaa | AA7DLH 15U546 PCR-1-3 / 81.25 "pallo1350 paunaa0.625 "1 / 2-201.375 "tavallinen0.843 "€113.77
SMITH-LAAKERI PCR-1-1 / 2 Telarullan rullan halkaisija 1-1 / 2 tuumaa | AA7DLJ 15U547 PCR-1-1 / 21.5 "pallo2520 paunaa0.75 "5 / 8-181.5 "tavallinen1.187 "€123.36
SMITH-LAAKERI PCR-1-3 / 4 Telarullatangon rullan halkaisija 1-3 / 4 tuumaa | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "pallo2520 paunaa0.875 "3 / 4-161.75 "tavallinen1.187 "€118.78
SMITH-LAAKERI PCR-2-telarullan rullan halkaisija 2 tuumaa | AA7DLL 15U549 PCR-22"pallo3490 paunaa1.125 "7 / 8-142"tavallinen1.687 "€131.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING PCR-3-1 / 4-telarengastangon rullan halkaisija 3-1 / 4 tuumaa
€212.73 / yksikkö