Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66253322152 Katkaisupyörä 12 tuuman halkaisija alumiinioksidi 100 Grit Pk10 | AF8LAL 26ZW18

NORTON ABRASIVES 66253322152 Katkaisupyörä 12 tuuman halkaisija alumiinioksidi 100 Grit Pk10

Varastossa
Tuote: AF8LAL Malli: 66253322152Ristiviite: 26ZW18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€443.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisupyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Leikkurin koko1.25 "
JoukkovelkakirjalajiHartsi
VäriMusta
Halkaisija12 "
Luokkametallurgisen
sisu100
KovuusKeskikoko (J)
Maks. Kierrosluku3820
määrittelyML-212
Paksuus0.078 "
TyyppiTyyppi 1
Pyörän tyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi6804226000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHioma-aineLeikkurin kokoHalkaisijaLuokkasisuKovuusMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66253422205 Katkaisupyörä 16 tuuman halkaisija alumiinioksidi 24 Grit Pk10 | AF8KWC 26ZW12 662534222055 / 32 "Alumiinioksidi1"16 "Erittäin karkea24Kova (T)382010€2,849.08
NORTON ABRASIVES 69078650380 Katkaisupyörä 20 tuuman halkaisija alumiinioksidi 20 karkea Pk10 | AF8KWD 26ZW14 690786503803 / 16 "Alumiinioksidi1"20 "Erittäin karkea20Kova (Y)271010€3,707.85
NORTON ABRASIVES 69078650375 Katkaisupyörä 20 tuuman halkaisija alumiinioksidi 24 Grit Pk10 | AF8LAG 26ZW07 690786503755 / 32 "Alumiinioksidi1"20 "Erittäin karkea24Kova (Y)271010€3,995.85
NORTON ABRASIVES 66253322863 Katkaisupyörä 13-3 / 4 tuuman halkaisija alumiinioksidi 100g Pk10 | AF8LAH 26ZW15 662533228630.098 "Alumiinioksidi1.25 "13.75 "metallurgisen100Keskikoko (J)277010€609.59
NORTON ABRASIVES 66253322151 Katkaisupyörä 12 tuuman halkaisija alumiinioksidi 100 Grit Pk10 | AF8LAJ 26ZW16 662533221510.078 "Alumiinioksidi1.25 "12 "metallurgisen100Keskikoko (J)382010€497.56
NORTON ABRASIVES 66253117879 Katkaisupyörä, halkaisija 10 tuumaa, alumiinioksidi 100 karkeus Pk10 | AF8LAK 26ZW17 662531178790.063 "Alumiinioksidi1.25 "10 "metallurgisen100Keskikoko (J)350010€440.34
NORTON ABRASIVES 66253117880 Katkaisupyörä 10 tuuman halkaisija alumiinioksidi 100 Grit Pk10 | AF8LAM 26ZW19 662531178800.063 "Alumiinioksidi1.25 "10 "metallurgisen100Keskikoko (J)350010€447.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253322152 Katkaisupyörä 12 tuuman halkaisija alumiinioksidi 100 Grit Pk10
€443.74 /pakkaus