Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI FCR-3-1 / 2-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 3-1 / 2 Tuumaa | AA7DPY 15U630

SMITH BEARING FCR-3-1 / 2-E telarulla laipallinen epäkeskeinen 3-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DPY Malli: FCR-3-1/2-ERistiviite: 15U630

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€397.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Dynaaminen kuormitettavuus14,300 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.3.5 "
RullamateriaaliAlloy Steel
RullatyyppiLaipallinen, epäkeskinen
Telan leveys2"
Staattinen kantavuus16,000 paunaa
Stud Dia.1.25 "
Nastan pituus2.75 "
OppimateriaaliAlloy Steel
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko13
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusKierteen kokoRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Hinta
SMITH-LAAKERI FCR-1-1 / 2-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 1-1 / 2 Tuumaa | AA7DPP 15U622 FCR-1-1 / 2-E0.75 "pallo2520 paunaa5 / 8-181.5 "1.187 "1370 paunaa0.625 "€175.27
SMITH-LAAKERI FCR-1-3 / 4-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 1-3 / 4 Tuumaa | AA7DPQ 15U623 FCR-1-3 / 4-E0.875 "pallo2520 paunaa3 / 4-161.75 "1.187 "1370 paunaa0.75 "€189.74
SMITH-LAAKERI FCR-2-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 2 Tuumaa | AA7DPR 15U624 FCR-2-E1.125 "pallo3490 paunaa7 / 8-142"1.687 "2000 lb0.875 "€216.01
SMITH-LAAKERI FCR-2-1 / 4-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 2-1 / 4 Tuumaa | AA7DPT 15U625 FCR-2-1 / 4-E1.125 "pallo3490 paunaa7 / 8-142.25 "1.687 "2000 lb0.875 "€230.40
SMITH-LAAKERI FCR-2-1 / 2-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 2-1 / 2 Tuumaa | AA7DPU 15U626 FCR-2-1 / 2-E1.5 "pallo5120 paunaa1-142.5 "1.687 "3120 paunaa1"€239.47
SMITH LAAKERI FCR-2-3/4-E-telalaippa, laipallinen epäkesko 2-3/4 tuumaa | AA7DPV 15U627 FCR-2-3 / 4-E1.5 "pallo5120 paunaa1-142.75 "1.687 "3120 paunaa1"€254.73
SMITH-LAAKERI FCR-3-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 3 Tuumaa | AA7DPW 15U628 FCR-3-E1.75 "Kapeneva rulla14,300 paunaa133"2"16,000 paunaa1.25 "€327.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING FCR-3-1 / 2-E telarulla laipallinen epäkeskeinen 3-1 / 2 tuumaa
€397.14 / yksikkö