Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI CR-2-1 / 2-XBC-nokkaseuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKU 11Y102

SMITH BEARING CR-2-1/2-XBC Cam-seuraajan kruununappikuusiokolon tiiviste

Varastossa
Tuote: AA3XKU Malli: CR-2-1/2-XBCRistiviite: 11Y102
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
€197.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus15280 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.2.5 "
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiKruunu, kuusiokolopää
Telan leveys1.5 "
Staattinen kantavuus16650 paunaa
Stud Dia.1"
Nastan pituus2.25 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko1-14
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoDynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Nastan pituusthread PituusHinta
SMITH-LAAKERI CR-1/2-XBC-nokkaseuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKC 11Y086 CR-1/2-XBC10-32970 paunaa0.5 "0.375 "720 paunaa0.19 "0.625 "0.25 "€55.51
SMITH-LAAKERI CR-9/16-XBC-nokka-akselin seuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKD 11Y087 CR-9/16-XBC10-32970 paunaa0.562 "0.375 "720 paunaa0.19 "0.625 "0.25 "€62.86
SMITH-LAAKERI CR-5/8-XBC-nokkaseuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKE 11Y088 CR-5/8-XBC1 / 4-281320 paunaa0.625 "0.437 "1250 paunaa0.25 "0.75 "0.312 "€59.19
SMITH-LAAKERI CR-3/4-XBC-nokka-akselin seuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKF 11Y089 CR-3/4-XBC3 / 8-242140 paunaa0.75 "0.5 "2260 paunaa0.375 "0.875 "0.375 "€52.85
SMITH-LAAKERI CR-7/8-XBC-nokkaseuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKG 11Y090 CR-7/8-XBC3 / 8-242140 paunaa0.875 "0.5 "2260 paunaa0.375 "0.875 "0.375 "€55.79
SMITH-LAAKERI CR-1-XBC-nokkaseuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKH 11Y091 CR-1-XBC7 / 16-203030 paunaa1"0.625 "3100 paunaa0.437 "1"0.5 "€61.92
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 8-XBC-nokkaseuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKJ 11Y092 CR-1-1 / 8-XBC7 / 16-203030 paunaa1.125 "0.625 "3100 paunaa0.437 "1"0.5 "€64.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING CR-2-1/2-XBC Cam-seuraajan kruununappikuusiokolon tiiviste
€197.54 / yksikkö