Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH BEARING CR-1-3/4-XBC Nokan seuraaja Crown Stud kuusiokantatiiviste | AA3XKP 11Y097

SMITH BEARING CR-1-3/4-XBC Cam-seuraajan kruununappikuusiokolon tiiviste

Varastossa
Tuote: AA3XKP Malli: CR-1-3/4-XBCRistiviite: 11Y097

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus7870 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.1.75 "
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiKruunu, kuusiokolopää
Telan leveys1"
Staattinen kantavuus7950 paunaa
Stud Dia.0.75 "
Nastan pituus1.75 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus0.875 "
Kierteen koko3 / 4-16
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoDynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Nastan pituusthread PituusHinta
SMITH-LAAKERI CR-1/2-XBC-nokkaseuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKC 11Y086 CR-1/2-XBC10-32970 paunaa0.5 "0.375 "720 paunaa0.19 "0.625 "0.25 "€55.51
SMITH-LAAKERI CR-9/16-XBC-nokka-akselin seuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKD 11Y087 CR-9/16-XBC10-32970 paunaa0.562 "0.375 "720 paunaa0.19 "0.625 "0.25 "€62.86
SMITH-LAAKERI CR-5/8-XBC-nokkaseuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKE 11Y088 CR-5/8-XBC1 / 4-281320 paunaa0.625 "0.437 "1250 paunaa0.25 "0.75 "0.312 "€59.19
SMITH-LAAKERI CR-3/4-XBC-nokka-akselin seuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKF 11Y089 CR-3/4-XBC3 / 8-242140 paunaa0.75 "0.5 "2260 paunaa0.375 "0.875 "0.375 "€52.85
SMITH-LAAKERI CR-7/8-XBC-nokkaseuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKG 11Y090 CR-7/8-XBC3 / 8-242140 paunaa0.875 "0.5 "2260 paunaa0.375 "0.875 "0.375 "€55.79
SMITH-LAAKERI CR-1-XBC-nokkaseuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKH 11Y091 CR-1-XBC7 / 16-203030 paunaa1"0.625 "3100 paunaa0.437 "1"0.5 "€61.92
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 8-XBC-nokkaseuraaja Crown Stud Hex -hylsy | AA3XKJ 11Y092 CR-1-1 / 8-XBC7 / 16-203030 paunaa1.125 "0.625 "3100 paunaa0.437 "1"0.5 "€64.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING CR-1-3/4-XBC Cam-seuraajan kruununappikuusiokolon tiiviste
€105.77 / yksikkö