Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT ZSE40A-N01-RA tyhjiöpainekytkin 1/8 tuumaa | AC4TDT 30J555

SMC VALVES ZSE40A-N01-RA tyhjiöpainekytkin 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4TDT Malli: ZSE40A-N01-RARistiviite: 30J555

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainekytkin
Korkeus40mm
Lyijypituus3m
Pituus30 "
Portin koko1/8 "NPT M5 Naaras
Painealue10 - -101.3 KPa
Kytkimen tyyppi2 NPN-lähtöä 1 analoginen lähtö
Temp. alue5-60 astetta C
Jännite24 VDC
Leveys42.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLyijypituusPituusPortin kokoPainealueKytkimen tyyppiLeveysHinta
SMC-VENTTIILIT ZSE10-M5-A-PG Tyhjiöpainekytkin M5 | AC4TDN 30J551 ZSE10-M5-A-PG25mm2m56mmM510 - -105.0 KPa2 NPN-lähtöä9.8mm€222.14
SMC-VENTTIILIT ZSE10-M5-B-PG Tyhjiöpainekytkin M5 | AC4TDP 30J552 ZSE10-M5-B-PG25mm2m56mmM510 - -105.0 KPa2 PNP-lähtöä9.8mm€222.14
SMC-VENTTIILIT ZSE10-N01-A-PG tyhjiöpainekytkin 1/8 tuumaa | AC4TDQ 30J553 ZSE10-N01-A-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 Naaras10 - -105.0 KPa2 NPN-lähtöä9.8mm€229.24
SMC-VENTTIILIT ZSE10-N01-B-PG tyhjiöpainekytkin 1/8 tuumaa | AC4TDR 30J554 ZSE10-N01-B-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 Naaras10 - -105.0 KPa2 PNP-lähtöä9.8mm€229.24
SMC-VENTTIILIT ZSE40A-N01-TA tyhjiöpainekytkin 1/8 tuumaa | AC4TDU 30J556 ZSE40A-N01-TA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 Naaras10 - -101.3 KPa2 PNP-lähtöä 1 analoginen lähtö42.2mm€204.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZSE40A-N01-RA tyhjiöpainekytkin 1/8 tuumaa
€210.01 / yksikkö