Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT WN CHK 695-2B2B-B Kuulakartion jousiventtiili Valkoinen Nylon | AD7CHF 4DHY5

SMC VALVES WN CHK 695-2B2B-B Pallokartiojousen takaiskuventtiili Valkoinen Nylon

Varastossa
Tuote: AD7CHF Malli: WN CHK 695-2B2B-BRistiviite: 4DHY5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallokartion jousen sulkuventtiili
Korkki tulokeskukseen3-18 / 32 "
Yhteyden tyyppiVäkänen
Halkeilupaine1 psi
Pituus2"
MateriaaliValkoinen nylon
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine125 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
Tiivistemateriaalihyvä
Istuimen materiaaliValkoinen nylon
Koko1 / 8 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTiivistemateriaaliKokoHinta
SMC VALVES WN CHK 695-2B2B-F pallokartiojousi takaiskuventtiili valkoinen nailon | AD7CHG 4DHY6 WN CHK 695-2B2B-F1.375 "Vitoton1 / 8 "€9.78
SMC-VENTTIILIT WN CHK 695-3B3B-B pallokartiojousen sulkuventtiili valkoinen nailon | AD7CHH 4DHY7 WN CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "hyvä3 / 16 "€8.32
SMC VALVES WN CHK 695-3B3B-F pallokartiojousi takaiskuventtiili valkoinen nailon | AD7CHJ 4DHY8 WN CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Vitoton3 / 16 "€8.79
SMC VALVES WN CHK 695-4B4B-B pallokartiojousen sulkuventtiili valkoinen nailon | AD7CHK 4DHY9 WN CHK 695-4B4B-B2"hyvä1 / 4 "€9.25
SMC VALVES WN CHK 695-4B4B-F pallokartiojousi takaiskuventtiili valkoinen nailon | AD7CHL 4DHZ1 WN CHK 695-4B4B-F2"Vitoton1 / 4 "€9.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES WN CHK 695-2B2B-B Pallokartiojousen takaiskuventtiili Valkoinen Nylon
€8.44 / yksikkö