Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES TU1065C-100 ilma- ja vesipolyuretaaniputki, Smc Pu -letku, OD. 10 mm, sisähalkaisija 6.5 ​​mm, 100 M/rulla, Clr

Varastossa
Tuote: CU3AYQ Malli: TU1065C-100Ristiviite: 613T53
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
€735.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SMC VALVES TIUB07B-33 Ilma- ja vesipolyuretaaniputket, Smc Pu-letkut, OD. 1/4 tuumaa | CU3AYN 613K99 TIUB07B-33€101.81
SMC VENTTIILIT TIUB07BU-153 Ilma- ja vesipolyuretaaniputket, Smc Pu-letkut, OD. 1/4 tuumaa | CU3AYP 613L07 TIUB07BU-153€383.09
SMC VENTTIILIT TU1065BU2-20 Ilma- ja vesipolyuretaaniputket, Smc Pu-letkut, OD. 10 mm, sisähalkaisija 6.5 ​​mm, 20 m/rulla, sininen | CU3AYR 613T50 TU1065BU2-20€159.47
SMC VALVES TIUB11C-33 Ilma- ja vesipolyuretaaniputket, Smc Pu-letkut, OD. 3/8 tuumaa | CU3AYT 613L78 TIUB11C-33€197.93
SMC VALVES TIUB11B-33 Ilma- ja vesipolyuretaaniputket, Smc Pu-letkut, OD. 3/8 tuumaa | CU3AYU 613L64 TIUB11B-33€198.63
SMC VENTTIILIT TU0604C-100 Ilma- ja vesipolyuretaaniputket, Smc Pu-letkut, OD. 6 mm, sisähalkaisija 4 mm, 100 m/rulla, kirkas | CU3AYV 613R50 TU0604C-100€301.01
SMC VENTTIILIT TU0604BU-20 Ilma- ja vesipolyuretaaniputket, Smc Pu-letkut, OD. 6 mm, sisähalkaisija 4 mm, 20M/rulla, sininen | CU3AYW 613R43 TU0604BU-20€69.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES TU1065C-100 ilma- ja vesipolyuretaaniputki, Smc Pu -letku, OD. 10 mm, sisähalkaisija 6.5 ​​mm, 100 M/rulla, Clr
€735.33 / yksikkö