Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT PVC 657-6MTB-F PVC-palloventtiilikulma Mnpt x kartiomainen tanko 3/8 tuumaa | AC8MUV 3CGV5

SMC VALVES PVC 657-6MTB-F PVC palloventtiilin kulma Mnpt x kartiomainen väkäs 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MUV Malli: PVC 657-6MTB-FRistiviite: 3CGV5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiMNPT x kartiomainen piikki
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiPitkät
Letkutunnus3 / 8 "
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
SMC-VENTTIILIT 6573490 PVC-palloventtiilin kulma Mnpt x kartiomainen tanko 1/4 tuumaa | AC8MTF 3CGP5 65734901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€25.37
SMC-VENTTIILIT 6573290 PVC-palloventtiilin kulma Mnpt x kartiomainen tanko 3/8 tuumaa | AC8MTR 3CGR6 65732903 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€25.37
SMC-VENTTIILIT PVC 657-4MTB-F PVC-palloventtiilikulma Mnpt x kartiomainen piikki 1/4 tuumaa | AC8MUJ 3CGU4 PVC 657-4MTB-F1 / 4 "1 / 4 "VitotonVitoton€32.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES PVC 657-6MTB-F PVC palloventtiilin kulma Mnpt x kartiomainen väkäs 3/8 tuumaa
€32.30 / yksikkö