Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2W12-04AS laajennettu uros kyynärpää 12 mm kierre x putki | AC7ADF 36X241

SMC VALVES KQ2W12-04AS pidennetty uros kyynärpää 12 mm kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC7ADF Malli: KQ2W12-04ASRistiviite: 36X241
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
€14.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidennetty urospuolinen kyynärpää 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x uros BSPT
Kuusiokoko22mm
Max. Paine145 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2W01-34AS jatkettu urospuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC7ABR 36X205 KQ2W01-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.84
SMC-VENTTIILIT KQ2W01-35AS jatkettu urospuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC7ABT 36X206 KQ2W01-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€7.46
SMC-VENTTIILIT KQ2W03-34AS jatkettu urospuolinen kyynärpää 5/32-tuumainen kierre x putki AC7ABU 36X207 KQ2W03-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€7.84
SMC-VENTTIILIT KQ2W03-35AS jatkettu uros kyynärpää 5/32-tuumainen kierre x putki AC7ABV 36X208 KQ2W03-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€7.34
SMC-VENTTIILIT KQ2W05-34AS jatkettu urospuolinen kyynärpää 3/16 tuuman lanka x putki | AC7ABW 36X209 KQ2W05-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€7.27
SMC-VENTTIILIT KQ2W05-35AS jatkettu uros kyynärpää 3/16 tuuman lanka x putki | AC7ABX 36X210 KQ2W05-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€8.40
SMC-VENTTIILIT KQ2W07-34AS jatkettu urospuolinen kyynärpää 1/4 tuuman lanka x putki | AC7ABY 36X211 KQ2W07-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€8.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2W12-04AS pidennetty uros kyynärpää 12 mm kierre x putki
€14.12 / yksikkö