Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT KQ2U10-03AS Y haara 10mm kierre x putki | AC6ZLV 36W880

SMC VALVES KQ2U10-03AS Y-haara 10 mm kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZLV Malli: KQ2U10-03ASRistiviite: 36W880

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-haara
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x uros BSPT
Kuusiokoko17mm
Max. Paine145 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2U01-34AS Y haara 1/8 tuuman kierre x putki | AC6ZJG 36W822 KQ2U01-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€10.67
SMC-VENTTIILIT KQ2U01-35AS Y haara 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZJH 36W823 KQ2U01-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€10.72
SMC-VENTTIILIT KQ2U03-34AS Y haara 5/32 tuuman lanka x putki | AC6ZJM 36W827 KQ2U03-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.90
SMC-VENTTIILIT KQ2U03-35AS Y haara 5/32 tuuman lanka x putki | AC6ZJN 36W828 KQ2U03-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€6.88
SMC-VENTTIILIT KQ2U04-01AS Y haara 4mm kierre x putki | AC6ZJR 36W831 KQ2U04-01ASPutki x uros BSPT10mm1 / 8 "4mm€7.11
SMC-VENTTIILIT KQ2U04-02AS Y haara 4mm kierre x putki | AC6ZJT 36W832 KQ2U04-02ASPutki x uros BSPT14mm1 / 4 "4mm€6.89
SMC-VENTTIILIT KQ2U04-M5A Y haara 4mm kierre x putki | AC6ZJW 36W835 KQ2U04-M5APutki x R (PT)10mmM5 x 0.84mm€8.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2U10-03AS Y-haara 10 mm kierre x putki
€13.78 / yksikkö