Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2U03-99A Y Pistoke 5/32 x 5/32 tuuman putki x Pistoke | AC6ZJP 36W829

SMC VALVES KQ2U03-99A Y-pistoke 5/32 x 5/32 tuuman putki x pistoke

Varastossa
Tuote: AC6ZJP Malli: KQ2U03-99ARistiviite: 36W829

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-laajennus
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x laajennus
Max. Paine145 psi
Varsi OD5 / 32 "
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi ODPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2U01-99A Y Pistoke 1/8 x 1/8 tuuman putki x Pistoke | AC6ZJJ 36W824 KQ2U01-99A1 / 8 "1 / 8 "€7.77
SMC-VENTTIILIT KQ2U04-99A Y Pistoke 4 mm x 4 mm putki x Pistoke | AC6ZJV 36W834 KQ2U04-99A4mm4mm€6.08
SMC-VENTTIILIT KQ2U06-99A Y Pistoke 6 mm x 6 mm putki x Pistoke | AC6ZKL 36W849 KQ2U06-99A6mm6mm€6.18
SMC-VENTTIILIT KQ2U07-99A Y Pistoke 1/4 x 1/4 tuuman putki x Pistoke | AC6ZKZ 36W861 KQ2U07-99A1 / 4 "1 / 4 "€6.64
SMC-VENTTIILIT KQ2U08-99A Y Pistoke 8 mm x 8 mm putki x Pistoke | AC6ZLF 36W867 KQ2U08-99A8mm8mm€8.68
SMC-VENTTIILIT KQ2U09-99A Y-pistoke 5/16 x 5/16 tuuman putki x pistoke | AC6ZLR 36W877 KQ2U09-99A5 / 16 "5 / 16 "€7.95
SMC-VENTTIILIT KQ2U10-99A Y Pistoke 10 mm x 10 mm putki x Pistoke | AC6ZLY 36W883 KQ2U10-99A10mm10mm€11.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2U03-99A Y-pistoke 5/32 x 5/32 tuuman putki x pistoke
€6.89 / yksikkö