Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2T06-M5A uroshaaroitetie 6mm lanka x putki AC6ZFT 36W762

SMC VALVES KQ2T06-M5A urospuolinen t-paita 6 mm kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZFT Malli: KQ2T06-M5ARistiviite: 36W762

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x R (PT)
Kuusiokoko7mm
Max. Paine145 psi
Putken kokoM5 x 0.8
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2T06-M6A uroshaaroitetie 6mm kierre x putki | AC6ZFU 36W763 KQ2T06-M6A8mmM6 x 1€5.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2T06-M5A urospuolinen t-paita 6 mm kierre x putki
€6.14 / yksikkö