Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2T01-34AS Uroshaarainen t-paita 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZEP 36W736

SMC VALVES KQ2T01-34AS urospuolinen t-paita 1/8 tuuman kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZEP Malli: KQ2T01-34ASRistiviite: 36W736

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine145 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2T01-33AS Uroshaaraharja, 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZEN 36W735 KQ2T01-33ASPutki x MNPT x putki7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "€6.34
SMC-VENTTIILIT KQ2T01-35AS Uroshaaraharja, 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZEQ 36W737 KQ2T01-35ASPutki x MNPT x putki9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€7.07
SMC-VENTTIILIT KQ2T03-33AS Uroshaarainen 5/32 tuuman lanka x putki AC6ZEV 36W741 KQ2T03-33ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "€8.19
SMC-VENTTIILIT KQ2T03-34AS Uroshaarainen 5/32 tuuman lanka x putki | AC6ZEW 36W742 KQ2T03-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€5.21
SMC-VENTTIILIT KQ2T03-35AS Uroshaarainen 5/32 tuuman lanka x putki | AC6ZEX 36W743 KQ2T03-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€6.77
SMC-VENTTIILIT KQ2T04-01AS Uroshaarainen 4mm kierre x putki AC6ZEZ 36W745 KQ2T04-01ASPutki x uros BSPT-1 / 8 "4mm€5.54
SMC VENTTIILIT KQ2T04-02AS Uroshaara Tee 4mm kierre x putki | AC6ZFA 36W746 KQ2T04-02ASPutki x uros BSPT-1 / 4 "4mm€6.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2T01-34AS urospuolinen t-paita 1/8 tuuman kierre x putki
€5.42 / yksikkö